false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Osram SubstiTUBE LED-lamp G13 19,1W 830 3000K 1800lm 4058075024731

Prijspakker
Product type: ST8V5830EMG7
Lev. nr.: 4058075024731
Artikelnr: 2850202480
EAN nr: 4058075024731

Productomschrijving
Uw prijs
€ 12,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 25.6 mm
Dimbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1800 lm
Energie Efficiëntie Index (EEI) 0.14
Energie-efficiëntieklasse A+
Filament lamp Nee
Gemiddelde nom. levensduur 30000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 20 kWh
Kleur Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lampaanduiding T8
Lampvermogen 19.1 W
Lengte 1500 mm
Lichtkleur 830 - 830
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtstroom 1800 - 1800 lm
Met afstandsbediening Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 92 - 92 mA
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom lamp 94 lm/W
Stralingshoek 210 °
Totale harmonische vervorming (THD) 19
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Vermogensfactor 0.9
Voet G13

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen